Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpositionsschalter PLD E 400-DS-3,0/0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpositionsschalter PLD E 400-DS-3,0/0,6
Artikel-Nr.:
     6012C-98461092
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1318672
EAN/GTIN:
     4063151601829

Türpositionsschalter PLD E 400-DS-3,0/0,6

Türpositionsschalter mit 3 m Leitung mit offenem Leitungsende und 0,6 m Leitung mit offenem Leitungsende inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
98,3 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
30,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,36*
€ 48,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 48,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 50,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.