| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98461191 Herst.-Nr.: 1221425 EAN/GTIN: 4063151309626 |
| |
|
| | |
| Verteilerblock PTFIX 6/12X2,5 BU-EX Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung Ex-e zertifiziert, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | sonstige | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 13 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Breite: | 41 mm | Höhe: | 28,6 mm | Tiefe: | 21,7 mm | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | € 5,00* | ab € 4,20875* | € 5,66875* | | | | | 30 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 4,229* | € 5,679* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 4,2929* | € 5,7629* | | | | Lager 6012 | | | | 8 | | € 3,90* | ab € 4,3475* | € 5,8275* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 46,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|