Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-XTTB 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussdeckel D-XTTB 2,5
Artikel-Nr.:
     6012C-98461769
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1453880
EAN/GTIN:
     4063151841584

Abschlussdeckel D-XTTB 2,5

Abschlussdeckel, Tiefe: 39,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 89,6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5406*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.