Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker LP 2,5/ 1-M BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98461830
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1071733
EAN/GTIN:
     4055626761459
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact

Stecker LP 2,5/ 1-M BU

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..4 mm²
Breite:
5,15 mm
Anreihbar:
ja
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,743*
€ 0,983*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7447*
€ 0,9847*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,7654*
€ 1,0054*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,7963*
€ 1,0463*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0054*
€ 1,19643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9954*
€ 1,18453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9554*
€ 1,13693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9354*
€ 1,11313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8954*
€ 1,06553
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7654*
€ 0,91083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.