Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwickeletikett E-WML 16 (25X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelwickeletikett E-WML 16 (25X19)R
Artikel-Nr.:
     6012C-98461868
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1199686
EAN/GTIN:
     4063151263102
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelwickeletikett E-WML 16 (25X19)R

Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8,1 ... 16,2 mm, Schriftfeldgröße: 25,4 x 19,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
8,1..16,2 mm
Kabeldurchmesser:
8,1 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,43*
€ 504,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,79*
€ 505,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 436,48*
€ 509,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,04*
€ 540,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,91*
€ 550,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.