Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set USA-SCHIRMSC#3209400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set USA-SCHIRMSC#3209400
Artikel-Nr.:
     6012C-98462588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209400
EAN/GTIN:
     4046356310963

Set USA-SCHIRMSC#3209400

Set, Anschlussart: Schraubanschluss, Montageart: NS 35/7,5, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
0 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
28 mm
Höhe:
19 mm
Betriebstemperatur:
-60..105 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,24*
€ 60,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 62,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.