Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 1197141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Generatoranschlusskasten 1197141
Generatoranschlusskasten 1197141
Artikel-Nr.:
     6012C-98465241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1197141
EAN/GTIN:
     4063151255688
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
phoenix generatoranschlußkasten 2 s...
phoenix generatoranschlusskasten

Generatoranschlusskasten 1197141

Generatoranschlusskasten
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
180 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
111 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,77*
€ 146,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,20*
€ 147,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,10*
€ 147,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 152,35*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,66*
€ 154,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1400253
ab € 0,779*
Zubehör
Phoenix Contact
1400257
ab € 0,823*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 313,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.