Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 221-425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-98468392
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-425
EAN/GTIN:
     4066966345285
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme 221-425

Verbindungsklemme mit Hebeln Green Range
für alle Leiterarten
max. 4 mm²
5 Leiter
Gehäusefarbe transparent
Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)
4,00 mm²
transparent
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
5
Nennquerschnitt:
0,2..4 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,5055*
€ 0,8155*
25
€ 5,00*
ab € 0,5064*
€ 0,8164*
2 Tage
1650
25
€ 5,90*
ab € 0,5092*
€ 0,8192*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,5272*
€ 0,865*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,584*
€ 0,924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-505/000-004
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-505
ab € 0,455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
ab € 0,722*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-4301
ab € 14,77634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.