Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendring 320682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendring 320682
Blendring 320682
Artikel-Nr.:
     6012C-98469068
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     320682
EAN/GTIN:
     7021983206824

Blendring 320682

TUBE MICRO Blendring gold Ø39
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
39 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,21*
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,25*
€ 4,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.