Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98663667 Herst.-Nr.: TKA2M114 EAN/GTIN: 4242005396962 |
| |
|
| | |
| Kaffeeautomat MyMoment TKA2M114 rt Füllstandsanzeige auf der Glaskanne Leistung Aromaschutz-Glaskanne für 10/15 Tassen (1.25 l) Warmhalteplatte Anschlusswert: 1000-1200 Watt Komfort Transparenter, abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff - Wasserstandsanzeige von außen ablesbar Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4) Tropfstopp Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels Beleuchteter Ein-/Ausschalter Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffeeautomat | Anschlusswert: | 1200 W | Spannung: | 220..240 V | Fassungsvermögen: | 1,39999999 ml | Ausführung der Kanne: | Glaskanne | Grundfarbe: | rot | Integriertes Mahlwerk: | nein | Warmhalteplatte: | ja | Nachtropfsperre: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,25* | € 45,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,42* | € 45,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,12* | € 46,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 36,24* | € 46,57* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,65* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|