| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98717305 Herst.-Nr.: 20311 EAN/GTIN: 4251349803111 |
|
|
| | |
| LED-Außenleuchte 5700K ERANA-II-500-857-50 LED Flutlichtscheinwerfer, in hoher Schutzart IP 66, Montage hängend oder stehend Ausrichtung von 15° 80° möglich, geringes Gewicht und Größe ideal zur einfachen Montage, Treiber kann extern installiert werden, dimmbar per 1-10V, auf Anfrage Dimmung per Dali, PWM oder Steuerung über Bluethooth möglich, auch in weiteren verschiedenen Leistungsaufnahmen, Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln auf Anfrage erhältlich Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 598,46* | € 683,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 598,88* | € 684,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 601,60* | € 689,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|