Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbügel Bügel800-1000#932465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbügel Bügel800-1000#932465
Artikel-Nr.:
     6012C-98726206
Hersteller:
     tempLED
Herst.-Nr.:
     932465
EAN/GTIN:
     4260669199057

Traversenbügel Bügel800-1000#932465

Montagebügel mit 45-Grad-Winkel zur verschattungsfreien Montage der RayField V2 800 und 1000 auf Traversen, Masten und Dachkanten. Anwinkelung: 45 Grad, Ausladung: ca. 265 mm, Material: Edelstahl V2A, Gewicht: 6,12 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,04*
€ 483,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 412,25*
€ 487,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,08*
€ 529,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.