Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte sw 100W E27 660800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte sw 100W E27 660800
Wandleuchte sw 100W E27 660800
Artikel-Nr.:
     6012C-98758617
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     660800
EAN/GTIN:
     4007235608007
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte sw 100W E27 660800

Albert-Kugel-Wandleuchte 660800 \naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 100W, Fassung E 27.Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 350 mm Abmessungen: d 350 x 445 mm x 480 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,21*
€ 225,46*
€ 5,95*
ab € 188,32*
€ 226,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,11*
€ 232,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,40*
€ 235,25*
€ 8,50*
ab € 237,25*
€ 237,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
660801
ab € 259,35*
Ähnlich
Albert
660802
ab € 313,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.