Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98796895 Herst.-Nr.: 5NY50114XM30 EAN/GTIN: 4039806383075 |
| |
|
| | |
| Mehrfachausleger 102/108mm 5NY50114XM30 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 102/108mmmm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Konisch zulaufend: | nein | Abgesetzte Form: | nein | Mastzopfdurchmesser: | 102 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Fußplatte: | nein | Ausleger: | Doppel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 435,41* | € 497,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 444,88* | € 508,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,64* | € 512,95* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 467,34* | € 528,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 495,65* | € 558,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|