| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98798829 Herst.-Nr.: 5XC10008XM4 EAN/GTIN: 4058352147849 |
| |
|
| | |
| Mastflansch Z42 5XC10008XM4 Mastflansch Siteco eisenglimmer (DB 702S) Streetlight SL 21Streetlight SL 11 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | lackiert | Zopfdurchmesser mastseitig: | 42 mm | Gewicht: | 0,5 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,13* | € 31,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,27* | € 32,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,31* | € 33,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,28* | € 36,28* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|