Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x100
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x100
Artikel-Nr.:
     6012C-98850316
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 8x100
EAN/GTIN:
     4001796498527
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x100

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,25*
€ 37,68*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,07*
€ 38,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.