Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x75
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x75
Artikel-Nr.:
     6012C-98850324
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 8x75
EAN/GTIN:
     4001796498497
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 8x75

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 59,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,80*
€ 72,352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,69*
€ 71,0311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,66*
€ 63,8554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.