Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x40
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98850352
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 10x40
EAN/GTIN:
     4001796498633
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x40

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 11,30*
€ 5,00*
€ 15,14*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 17,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.