Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 20x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 20x60
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 20x60
Artikel-Nr.:
     6012C-98853386
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/01 20x60
EAN/GTIN:
     4001796723278
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/001/01 20x60

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 27,555*
€ 5,00*
€ 36,76*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 37,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,5132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.