Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 Gewinde bis Kopf 8.8 0239/001/01 12x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x100mm HP
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x100mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98853881
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0239/001/01 12x100
EAN/GTIN:
     4026303052344
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017 Gewinde bis Kopf 8.8 0239/001/01 12x100

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 8.8 ISO 4017 galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,31*
€ 34,58*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,375*
€ 34,675*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,24*
€ 35,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,14*
€ 41,8166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.