Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung IN:24VDC OUT:24VDC/2 9000-41011-0200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-98859821
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41011-0200000
EAN/GTIN:
     4048879552202
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais

Lastkreisüberwachung IN:24VDC OUT:24VDC/2 9000-41011-0200000

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bauform:
Komplettmodul
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebsspannung:
24 V
Nennstrom:
2 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,59*
€ 33,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,85*
€ 33,45*
€ 5,46*
ab € 26,93*
€ 35,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,65*
€ 36,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,79*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.