Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 6x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H na... zn-getemp. M6x16mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H na... zn-getemp. M6x16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98860055
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1598/002/01 6x16
EAN/GTIN:
     4026303033978
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 6x16

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913) galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 5,94*
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 7,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.