Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 4x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN... zn-getemp. M4x6mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN... zn-getemp. M4x6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98860171
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/002/01 4x6
EAN/GTIN:
     4026303338592
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/002/01 4x6

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) galv. verzinkt getempert HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,05*
€ 4,47*
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,84*
€ 9,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.