Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 6x40
Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 6x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98860224
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1601/000/01 6x40
EAN/GTIN:
     4001796273193
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Gewindestift, Innen-6-Kant + Ringschneide 45H 1601/000/01 6x40

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,63*
€ 21,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,81*
€ 24,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.