Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift mit Schlitz + Kegelstumpf 14H 1560/000/01 10x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift mit Schlitz + Kegelstumpf 14H 1560/000/01 10x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98860695
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1560/000/01 10x16
EAN/GTIN:
     4001796256325
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube

Gewindestift mit Schlitz + Kegelstumpf 14H 1560/000/01 10x16

Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf ISO 4766 - 14H HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,09*
€ 36,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,90*
€ 37,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.