Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 12x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 12x50
Artikel-Nr.:
     6012C-98860928
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1598/002/01 12x50
EAN/GTIN:
     4026303034258
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026

Gewindestift, Innen-6-Kant + Kegelstumpf 45H 1598/002/01 12x50

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913) galv. verzinkt getempert HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,37*
€ 107,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 112,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,21*
€ 133,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,02*
€ 130,9238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,98*
€ 126,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,55*
€ 124,4145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,14*
€ 107,2666
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.