Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder Form A Höhe 9mm 1673/000/99 14x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x50mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x50mm
Artikel-Nr.:
     6012C-98861017
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1673/000/99 14x50
EAN/GTIN:
     4001796301209
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfeder Form A Höhe 9mm 1673/000/99 14x50

Passfedern Form A Höhe 9 mm 1 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 6885 14x9x50, din 6885, din 6885 b14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,09*
€ 48,31*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,25*
€ 48,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,21*
€ 49,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,52*
€ 55,3588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3821* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.