Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder Form A Höhe 10mm 1673/000/99 16x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 10 mm 16x80mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 10 mm 16x80mm
Artikel-Nr.:
     6012C-98861026
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1673/000/99 16x80
EAN/GTIN:
     4001796301513
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Passfeder Form A Höhe 10mm 1673/000/99 16x80

Passfedern Form A Höhe 10 mm 1 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 6885 16x10x80, din 6885, passfeder l=80
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,803*
€ 1,153*
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,30*
€ 1,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.