Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 18
Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 18
Artikel-Nr.:
     6012C-98861223
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1696/001/01 18
EAN/GTIN:
     4001796313530
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
din 7980

Federring f.Zyl.schraube galv.verz. DIN7980 1696/001/01 18

Federringe für Zylinderschraube DIN 7980 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,23*
€ 18,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,07*
€ 20,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.