Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN9021 1700/000/01 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben 5,3mm HP
DIN 9021 Scheiben 5,3mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98861350
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1700/000/01 5,3
EAN/GTIN:
     4001796313882
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Scheibe DIN9021 1700/000/01 5,3

Scheiben DIN EN ISO 7093(ehem.DIN 9021) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4,3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,20*
€ 8,72*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,21*
€ 8,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,04*
€ 9,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.