Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe für Spannzeug DIN6340 galv.verz. 1660/001/01 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge zn 10,5mm HP
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge zn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98861909
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1660/001/01 10,5
EAN/GTIN:
     4001796296536
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340

Scheibe für Spannzeug DIN6340 galv.verz. 1660/001/01 10,5

Scheiben für Spannzeuge galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C45 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Gehärtet:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,14*
€ 23,44*
€ 5,00*
ab € 28,50*
€ 37,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,36*
€ 38,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.