Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmutter Flachkopf, hell-vz. 2933/000/01 8x11x17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Flachrundkopf M 8 x 11 x 17
Artikel-Nr.:
     6012C-98862024
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2933/000/01 8x11x17
EAN/GTIN:
     5013656420394
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m8x11x18,...
kleinkopf blindnietmutter

Gesipa-Blindnietmutter Flachkopf, hell-vz. 2933/000/01 8x11x17

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Standard Flachkopf hell-verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Außendurchmesser:
8 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21803*
€ 0,24803*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21881*
€ 0,24881*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,20786*
€ 0,25786*
3 Tage
3900
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2262*
€ 0,26169*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4088*
€ 0,4988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.