Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 4,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 4,5x45
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 4,5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98862132
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/02 4,5x45
EAN/GTIN:
     4001796464676
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 4,5x45

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,89*
€ 55,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 57,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,34*
€ 68,2346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,70*
€ 60,333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,21715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.