Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x15
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x15
Artikel-Nr.:
     6012C-98862728
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/01 5,3x15
EAN/GTIN:
     4001179632326
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x15

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0128*
€ 1,7401*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 6,94*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,00*
€ 8,55*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,80*
€ 9,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.