Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 6x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 6x80
Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 6x80
Artikel-Nr.:
     6012C-98862756
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2005/001/01 6x80
EAN/GTIN:
     8714387003043
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 6x80

Ankernagel mit Flachkopf galv.verz. 2005/001/01 6x80

Ankernägel mit Flachkopf galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
80 mm
Kopfform:
Flachkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankernägel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,705*
€ 31,08*
€ 5,00*
ab € 23,51*
€ 31,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,67*
€ 35,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.