Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Zapfen A2 3360/000/01 4x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 nach DIN EN ISO 402... M4x12mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 nach DIN EN ISO 402... M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98863104
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3360/000/01 4x12
EAN/GTIN:
     4001796607745
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028

Gewindestift, Innen-6-Kant + Zapfen A2 3360/000/01 4x12

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Zapfen A2 nach DIN EN ISO 4028 (ehemals DIN 915) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0207*
€ 0,0297*
200
€ 5,00*
ab € 0,06555*
€ 0,09025*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,07415*
€ 0,10185*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,10185*
€ 0,1212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09755*
€ 0,11608
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09135*
€ 0,10871
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,08865*
€ 0,10549
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08565*
€ 0,10192
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,07415*
€ 0,08824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.