Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 4x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x8mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehe... M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98863196
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3359/000/01 4x8
EAN/GTIN:
     4001796606991
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 4x8

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0185*
€ 0,0268*
200
€ 5,46*
ab € 0,0346*
€ 0,0488*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,03915*
€ 0,05505*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05505*
€ 0,06551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05255*
€ 0,06253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05145*
€ 0,06123
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04835*
€ 0,05754
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04645*
€ 0,05528
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03915*
€ 0,04659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.