Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, A2 3364/000/01 6x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.DI... M6x45mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.DI... M6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98863221
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3364/000/01 6x45
EAN/GTIN:
     4001796609442
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, A2 3364/000/01 6x45

Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 15,91*
€ 5,46*
ab € 12,25*
€ 16,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,87*
€ 18,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1387* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.