Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft, A2 3364/000/01 8x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M8x110mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.D... M8x110mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98863230
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3364/000/01 8x110
EAN/GTIN:
     4001796609756
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschraube mit Schaft, A2 3364/000/01 8x110

Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 21,59*
€ 28,50*
1
€ 5,46*
ab € 28,14*
€ 37,12*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,89*
€ 38,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.