Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/01 8
Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/01 8
Artikel-Nr.:
     6012C-98863510
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3130/000/01 8
EAN/GTIN:
     4001796346996
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/01 8

Sechskantmuttern Messing DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Cu2/Cu3 (Messing)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,10*
€ 118,92*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 96,57*
€ 119,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 123,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,34*
€ 146,7746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,88*
€ 145,0372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,49*
€ 139,8131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,18*
€ 137,0642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.