Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98863557 Herst.-Nr.: 3107/000/02 3,2 EAN/GTIN: 4001796338618 |
| |
|
| | |
| Scheibe, Messing DIN125 3107/000/02 3,2 Scheiben Messing DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) KP 100 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 3,2 mm | Außendurchmesser: | 7 mm | Stärke: | 0,5 mm | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Messing Scheibe, din125 3,2x7x0,5, din 125, din 125 messing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1,17* | € 1,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,20* | € 1,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,36* | € 2,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|