Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zierscheibe offene Form (Rosetten) Messing 3193/000/01 7x15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zierscheibe offene Form (Rosetten) Messing 3193/000/01 7x15
Zierscheibe offene Form (Rosetten) Messing 3193/000/01 7x15
Artikel-Nr.:
     6012C-98863727
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3193/000/01 7x15
EAN/GTIN:
     4001796364624

Zierscheibe offene Form (Rosetten) Messing 3193/000/01 7x15

Zierscheiben offene Form HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,40*
€ 49,79*
€ 5,46*
ab € 38,63*
€ 51,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 52,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,31*
€ 55,1089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.