Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x65
Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x65
Artikel-Nr.:
     6012C-98863924
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3349/000/01 6x65
EAN/GTIN:
     4001796601644
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube A2, DIN603 3349/000/01 6x65

Flachrundschraube mit Vierkantansatz ohne Mutter, V2A DIN 603 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
65 mm
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,94*
€ 50,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 51,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,90*
€ 54,621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.