Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 5x40
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98864609
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3378/000/01 5x40
EAN/GTIN:
     4001796622458
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/01 5x40

Senkschraube mit Kreuzschlitz H V2A DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,03*
€ 48,32*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,38*
€ 48,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,29*
€ 49,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,38*
€ 55,1922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.