Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube A2 Kreuzschlitz H 3379/000/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x16mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98864644
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3379/000/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796623714
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube A2 Kreuzschlitz H 3379/000/01 4x16

Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,36*
€ 67,62*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 52,44*
€ 67,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,96*
€ 69,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,56*
€ 82,7764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,46*
€ 81,4674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,74*
€ 77,0406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.