Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube A2 Kreuzschlitz H 3379/000/01 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M6x25mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98864762
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3379/000/01 6x25
EAN/GTIN:
     4001796624292
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube A2 Kreuzschlitz H 3379/000/01 6x25

Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,80*
€ 39,49*
€ 5,46*
ab € 33,03*
€ 43,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,08*
€ 44,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.