Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 5,5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 5,5x50
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 5,5x50
Artikel-Nr.:
     6012C-98864825
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/01 5,5x50
EAN/GTIN:
     4001796634628
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 5,5x50

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,72*
€ 17,70*
€ 5,00*
ab € 17,27*
€ 23,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,64*
€ 26,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07856* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.