Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x6
Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x6
Artikel-Nr.:
     6012C-98865130
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0410/001/01 4x6
EAN/GTIN:
     4001796557040
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube

Flachkopfschraube Schlitz, galv.verz. 0410/001/01 4x6

Flachkopfschrauben mit Schlitz 4.8 DIN EN ISO 1580 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
6 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,46*
€ 50,40*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,44*
€ 50,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 51,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,94*
€ 61,8086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,36*
€ 55,1684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.