Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x55
Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x55
Artikel-Nr.:
     6012C-98865591
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0306/001/01 10x55
EAN/GTIN:
     4001796749650
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

Senkschraube Innen-6-kant 8.8 0306/001/01 10x55

Senkschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 10642(ehem.DIN 7991) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,12*
€ 15,40*
€ 5,46*
ab € 19,29*
€ 26,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,88*
€ 29,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2188* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.