Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/000/01 6x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/000/01 6x8
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/000/01 6x8
Artikel-Nr.:
     6012C-98865852
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0350/000/01 6x8
EAN/GTIN:
     4001796754661

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-Kant 010.9 0350/000/01 6x8

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant 10.9 nach ISO 7380-1 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,04*
€ 14,28*
€ 5,46*
ab € 13,83*
€ 19,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,68*
€ 21,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.